大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロームサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12916271
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
2.2
寸法r(mm)
0.25
寸法F(mm)
0.35
寸法e(mm)
4.583
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
3.72
寸法da(mm)
6.6
寸法w(mm)
0.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
13.44
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)