曜日別特売
PT1/8 クロームプラグ(シズミ 大阪魂 12916280

 

PT1/8 クロームプラグ(シズミ 大阪魂 12916280
PT1/8 クロームプラグ(シズミ 大阪魂 12916280

クロームプラグ(シズミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード12916280品番PT1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼びとねじ山数:R1/8-28寸法L(mm)7寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法E(mm)1.5寸法b(mm)0.45寸法d(Φmm)9.728寸法d1(Φmm)8.566寸法d2(Φmm)9.147寸法k(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする