6X40X18 クロメートサラCAP(GOSHO 大阪魂 12916709 6X40X18 クロメートサラCAP(GOSHO 大阪魂 12916709

クロメートサラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(13個) 注文コード12916709 品番6X40X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法t(mm)2.5 寸法r(mm)0.3 寸法S(mm)4.095 寸法C(mm)0.3 寸法l(mm)18 寸法k(mm)3.72 寸法ds(Φmm)6 寸法dk(Φmm)13.44 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする