※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロメートサラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12916736
品番
12X90X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.45
寸法e(mm)
9.149
寸法l(mm)
36
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
7.44
寸法da(mm)
13.5
寸法w(mm)
1.8
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12