大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
クロメートフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
注文コード
12916761
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法F(mm)
10.7
寸法e(mm)
5.72
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6