大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロメートボタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12916770
品番
12X100X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
5.1
寸法S(mm)
8.103
寸法l(mm)
30
寸法K(mm)
7.25
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
12