10X15 ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12917016 10X15 ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12917016

ジオメットサラCAP(TKSサラCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード12917016 品番10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)4.4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)5.7 寸法da(mm)10 寸法dk(mm)21.2 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする