2.6X6 スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12917147

 

2.6X6 スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12917147
2.6X6 スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12917147

スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(44個)注文コード12917147品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法e(mm)1.427寸法s(mm)1.27寸法t2(mm)2ピッチP(mm)0.45寸法dp(mm)1.5ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする