6X40 スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ 大阪魂 12917156 6X40 スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ 大阪魂 12917156

スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード12917156 品番6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法(mm)B:2.7×T:1.5 寸法t(mm)3 寸法e(mm)5.72 寸法D1(mm)ばね座金:11.5、平座金:12.5 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 自由高(mm)圧力試験後:2.5 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする