大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAPセツダンP1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12917305
品番
12X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
11.429
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法w(mm)
4.8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12