6X5 ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X5P0.75 大阪魂 12917445 6X5 ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X5P0.75 大阪魂 12917445

ステンレスHSクボミ-ホソメP0.756X5P0.75

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード12917445 品番6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.75 寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5 寸法e(mm)3.44 寸法s(mm)3.071 寸法dz(mm)3 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする