12X35 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2512X35P1.25 大阪魂 12917531 12X35 ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2512X35P1.25 大阪魂 12917531

ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2512X35P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12917531 品番12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8 寸法e(mm)6.86 寸法s(mm)6.095 寸法dz(mm)8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする