大阪魂
ステンレスサムスクリュー(T(グレーサムスクリュー(T(グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12917540
品番
10X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法H(mm)
12.5
寸法D(mm)
45
寸法do(mm)
20
ねじの呼びd
10