8X12 ダクロサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12917741 8X12 ダクロサラCAP(TKSサラCAP(TKS 大阪魂 12917741

ダクロサラCAP(TKSサラCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード12917741 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3.5 寸法s(mm)5 寸法k(mm)4.6 寸法da(mm)8 寸法dk(mm)17 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする