大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ダクロボタンCAP(GOSHOボタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12917750
品番
16X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥807
販売価格(税別)
¥
734
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
6.2
寸法S(mm)
10.103
寸法K(mm)
8.75
呼び径d
M16
寸法dk(mm)
28
寸法ds(mm)
16