大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
デルタP14.9CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12917777
品番
16X65X44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,924
販売価格(税別)
¥
2,658
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
8
寸法e(mm)
15.996
寸法l(mm)
44
寸法b(mm)
44
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
18.2
ピッチP(mm)
2
寸法dk(mm)
24.33
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ範囲:60