4X15 ニッケル10.9CAP I=14X15I=1 大阪魂 12917811 4X15 ニッケル10.9CAP I=14X15I=1 大阪魂 12917811

ニッケル10.9CAP I=14X15I=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21個) 注文コード12917811 品番4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 呼びM4-P0.7 寸法t(mm)ボルト:2、平座金:0.8 寸法D(mm)9 寸法s(mm)3 寸法U(mm)2.3 寸法k(mm)4 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする