大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケル10.9CAP I=14X6I=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
注文コード
12917820
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
呼び
M4-P0.7
寸法t(mm)
ボルト:2、平座金:0.8
寸法D(mm)
9
寸法s(mm)
3
寸法U(mm)
2.3
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7