2X10 ニッケル10.9CAP P=32X10P=3 大阪魂 12917899 2X10 ニッケル10.9CAP P=32X10P=3 大阪魂 12917899

ニッケル10.9CAP P=32X10P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 注文コード12917899 品番2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.4 寸法d(mm)3.9 寸法t(mm)1 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5 寸法dk(mm)3.8 ねじの呼びM2 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.1 平座金D:6×t:0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする