大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケル10.9CAP(ゼンネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12917996
品番
20X80X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,015
販売価格(税別)
¥
1,832
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
80
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
20
寸法v(mm)
2
ピッチP(mm)
2.5
寸法dk(mm)
30
ねじの呼びd
M20