大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケル12.9CAP(アンスコ2.5X7CAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
注文コード
12918005
品番
2.5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
全ねじ範囲:20迄
寸法b(mm)
17
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
2.5
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.25
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
ローレットなし:4.5、ローレットあり:4.68
寸法ds(mm)
2.5
ねじの呼びd
M2.5