2X6 ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3 大阪魂 12918030 2X6 ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3 大阪魂 12918030

ニッケルHBマイクロCAP(D=3.3HBマイクロCAP(D=3.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(27個) 注文コード12918030 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 呼び径dM2 寸法dk(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする