3X8 ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12918100

 

3X8 ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12918100
3X8 ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂 12918100

ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(73個)注文コード12918100品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2.0寸法s(mm)1.545ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする