大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケルゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
12918127
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
0.95
寸法S(mm)
1.3
寸法K(mm)
1.1
呼び径d
M2
寸法dk(Φmm)
4