大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケルフランジCAPフランジCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(17個)
注文コード
12918170
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.5
寸法F(mm)
6.3
寸法C(mm)
0.6
寸法W(mm)
7.5
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3