大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ニッケルローヘッドCAP(GOSHOローヘッドCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
注文コード
12918206
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材料:構造用合金鋼
硬さ:35〜40HRC
表面処理:黒色酸化被膜
ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
等級:JIS B 0209-2 6g
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.62
寸法S(mm)
2.046
寸法k(mm)
2
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法ds(mm)
3