10X175 ムデンNICAP(ニホンF 大阪魂 12918258 10X175 ムデンNICAP(ニホンF 大阪魂 12918258

ムデンNICAP(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12918258 品番10X175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,597
販売価格(税別)
1,452
長さ(mm)175 寸法(mm)全ねじの範園:40 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法b(mm)32 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)16.27 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする