大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロCAP(GOSHOCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12918310
品番
10X160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
160
寸法(mm)
全ねじの範囲:40
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
16.27
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10