大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロCAP(ホソメ(P-1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12918319
品番
10X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法w(mm)
4
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10