12X30 ユニクロCAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12918328 12X30 ユニクロCAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12918328

ユニクロCAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード12918328 品番12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)6 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 呼び径dM12 寸法dk(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする