曜日別特売
6X6 ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75 大阪魂 12918407

 

6X6 ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75 大阪魂 12918407
6X6 ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75 大阪魂 12918407

ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)注文コード12918407品番6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする