大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロ サラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12918425
品番
12X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法t(mm)
4.6
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
8.175
寸法C(mm)
0.5
寸法k(mm)
7.44
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
26.88
ねじの呼びd
M12