8X50 3カ-B CAP(ホソメ(P-1.0 大阪魂 12918556 8X50 3カ-B CAP(ホソメ(P-1.0 大阪魂 12918556

3カ-B CAP(ホソメ(P-1.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード12918556 品番8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,526
販売価格(税別)
11,387
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.863 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法w(mm)3.3 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする