大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BC CAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
長さ(mm)
110
注文コード
12918590
品番
22X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
110
寸法(mm)
全ねじの範園:70
寸法t(mm)
11
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
56
寸法k(mm)
22
寸法da(mm)
24.4
寸法v(mm)
2.2
寸法dk(mm)
33
ねじピッチp(mm)
2.5
寸法ds(mm)
22
ねじの呼びd
M22