大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(ホソメ(P-1.25CAP(ホソメ(P-1.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
注文コード
12919019
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
11.429
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法w(mm)
4.8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12