12X22 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919570 12X22 クローム CAP(ニッセイ 大阪魂 12919570

クローム CAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)22 注文コード12919570 品番12X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 寸法(mm)全ねじの範園:50 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10 寸法b(mm)36 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 寸法dk(mm)18 ねじピッチp(mm)1.75 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12919570 12X22 55707621 4C-P-100 Oリング 4C-P 大阪魂 Oリング 4C-P 大阪魂 1袋(10個) 5,974 税込6,571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする