大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クローム CAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
長さ(mm)
85
注文コード
12919597
品番
14X85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,186
販売価格(税別)
¥
9,260
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
85
寸法(mm)
全ねじの範園:55
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12
寸法b(mm)
40
寸法k(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
寸法dk(mm)
21
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
14
ねじの呼びd
M14