大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クローム CAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
長さ(mm)
32
注文コード
12919685
品番
6X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,952
販売価格(税別)
¥
8,138
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
寸法(mm)
全ねじの範園:30
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
寸法b(mm)
24
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
寸法dk(mm)
10
ねじピッチp(mm)
1
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6