10X150 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12919850 10X150 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12919850

ディスゴ CAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 長さ(mm)150 注文コード12919850 品番10X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,432
販売価格(税別)
14,029
この商品は長さ・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)150 寸法t(mm)5 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)8.175 寸法l(mm)全ねじ範囲:40 寸法b(mm)32 寸法k(mm)10 寸法da(mm)11.2 寸法v(mm)1 寸法dk(mm)16.27 ねじピッチp(mm)1.5 寸法ds(mm)10 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする