12X25 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920130 12X25 ディスゴ CAP(NBI 大阪魂 12920130

ディスゴ CAP(NBI

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)25 注文コード12920130 品番12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,698
販売価格(税別)
5,180
この商品は長さ・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)6 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10.175 寸法l(mm)全ねじ範囲:50 寸法b(mm)36 寸法k(mm)12 寸法da(mm)13.7 寸法v(mm)1.2 寸法dk(mm)18.27 ねじピッチp(mm)1.75 寸法ds(mm)12 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする