大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ディスゴ CAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
長さ(mm)
20
注文コード
12922135
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,644
販売価格(税別)
¥
9,676
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
1.2
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
全ねじ範囲:22迄
寸法b(mm)
11
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
2.6
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.26
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
ローレットなし:4.44、ローレットあり:4.5
寸法ds(mm)
2.6
ねじの呼びd
M2.6