保存食 イザメシ セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容合計14種 各1個(ごはん6種、おかず3種、うどん2種、パン1種、スイーツ2種) 注文コード12922860 品番LIFEイザメシ レギュラー
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,398
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。

仕様
アルファ化米やちからうどんなど9種類の主食と、3種類のおかず、2種類のスイーツをセットにしました。イザメシの中でも人気がある商品の詰め合わせです。
ボックス側面には中身と賞味期限を管理できる記入欄をご用意。
食べたら補充するローリングストックにも便利です。
セット内容合計14種 各1個(ごはん6種、おかず3種、うどん2種、パン1種、スイーツ2種) 質量(kg)3.1 内容1人3日分(軽め) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【箱】320×250×170 保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。 賞味期限ごはん、小松菜ご飯、ドライカレー、オレンジマフィン:製造より5年間、その他:製造より3年間 セット詳細ごはん、小松菜ご飯、ドライカレー、梅しらす雑炊、きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトのスープリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、トロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、おだしじんわりきつねうどん、もちもちお餅のちからうどん、オレンジマフィン、チョコバー、あんこ餅×各1個 原材料商品により アレルギー卵、乳、小麦、オレンジ、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分商品により
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりご使用ください。
※原材料など詳細は各商品ページでご確認ください。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする