保存食 イザメシ セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容保存食計19種 各1個(ごはん8種、おかず5種、うどん1種、パン3種、スイーツ2種)、2L水3本 注文コード12922869 品番LIFEイザメシ グランド
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。

仕様
12種の主食、5種のおかず、2種のおかしに、7年保存水2Lを3本加えたセットです。
和食洋食ともに充実しており、バラエティ豊かなメニューをお楽しみいただけます。
ボックス側面には中身と賞味期限を管理できる記入欄をご用意。
食べたら補充するローリングストックにも便利です。
セット内容保存食計19種 各1個(ごはん8種、おかず5種、うどん1種、パン3種、スイーツ2種)、2L水3本 質量(kg)11 内容1人3日分(しっかりめ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【箱】320×250×320 保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。 賞味期限ごはん、ひじきご飯、五目ご飯、マフィン、フルーツドロップ:製造より5年間、7年保存水:製造より7年間、その他:製造より3年間 セット詳細ごはん、ひじきご飯、五目ご飯、玉子粥、梅しらす雑炊、肉じゃが、けんちん汁、濃厚トマトのスープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー、ひじきときのこのみぞれハンバーグ、素材を活かした鶏ごぼう丼、メープルデニッシュ、あずきマフィン、オレンジマフィン、おだしじんわりきつねうどん、チョコバー、フルーツドロップ×各1個、7年保存水2L×3本 原材料商品により アレルギー卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、ゼラチン 栄養成分商品により
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりご使用ください。
※原材料など詳細は各商品ページでご確認ください。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする