保存食 イザメシ セット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容保存食計26種類 33個(ごはん11種類、おかず7種類、うどん2種類、パン3種類、スイーツ3種類)、2L水9本、簡易トイレセット 注文コード12922887 品番LIFEイザメシ コンプリート
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。

仕様
人気商品を詰め込んだレギュラー、バラエティ豊かなグランド、7年保存水2Lを1ケース(6本)をセットにしたプレミアムに、トイレセットを加えたコンプリートセット。保存食、水、トイレの全てを完備したパッケージです。
ボックス側面には中身と賞味期限を管理できる記入欄をご用意。
食べたら補充するローリングストックにも便利です。
セット詳細
【レギュラー】ごはん、小松菜ご飯、ドライカレー、梅しらす雑炊、きのこと鶏の玄米スープごはん、濃厚トマトのスープリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、トロトロねぎの塩麹チキン、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、おだしじんわりきつねうどん、もちもちお餅のちからうどん、オレンジマフィン、チョコバー、あんこ餅×各1個
【グランド】ごはん、ひじきご飯、五目ご飯、玉子粥、梅しらす雑炊、肉じゃが、けんちん汁、濃厚トマトのスープリゾット、大豆たっぷりカレーリゾット、梅と生姜のサバ味噌煮、ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー、ひじきときのこのみぞれハンバーグ、素材を活かした鶏ごぼう丼、メープルデニッシュ、あずきマフィン、オレンジマフィン、おだしじんわりきつねうどん、チョコバー、フルーツドロップ×各1個、7年保存水2L×3本
【7年保存水】2L×6本
【トイレセット】1セット(5回分)×6セット
セット内容保存食計26種類 33個(ごはん11種類、おかず7種類、うどん2種類、パン3種類、スイーツ3種類)、2L水9本、簡易トイレセット 質量(kg)【レギュラー】3.1 【グランド】11.0 【7年保存水】13 【エマージェンシートイレ】1.0 備考トイレセットの凝固剤の使用期間は約10年間となっております。直射日光や高温多湿をさけて保管してください。 内容2人3日分 保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。 賞味期限ごはん、小松菜ご飯、ひじきご飯、五目ご飯、ドライカレー、マフィン、フルーツドロップ:製造より5年間、7年保存水:製造より7年間、その他:製造より3年間 原材料商品により アレルギー卵、乳、小麦、オレンジ、牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、ゼラチン 栄養成分商品により
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりご使用ください。
※原材料など詳細は各商品ページでご確認ください。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする