保存食 イザメシ セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容合計22種 各1個(ごはん6種、おかず11種、パン2種、スイーツ3種) 注文コード12922896 品番DAILY IZAMESHI2
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる。ご飯やおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。
さまざまな用途や暮らし・シーンを想定して、各種商品を組み合わせてパッケージした【セット】もご用意しました。

仕様
大好評のDAILY IZAMESHIに新ラインナップ「DAILY IZAMESHI 2」が登場!
ごはんやおかずに加え、スープや台湾料理、おかゆなど豊富なラインナップで毎日食べても飽きない味わいです。
「DAILY IZAMESHI 2」は1人3日分の保存食セット。ごはん6種、おかず11種、パン2種、スイーツ3種が各1個、合計22個が入っています。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにもおすすめ。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。保存食というと棚の奥にしまわれがちですが、シンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
セット内容合計22種 各1個(ごはん6種、おかず11種、パン2種、スイーツ3種) 質量(kg)4.9 内容1人3日分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【箱】20.5×40×21.6 保存方法直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。 賞味期限五目ご飯、小松菜ご飯、ドライカレー、マフィン、厚焼きたべっ子どうぶつ:製造より5年間、その他:製造より3年間 セット詳細五目ご飯、小松菜ご飯、ドライカレー、大豆たっぷりカレーリゾット、シエンジョウ、シャングーショウロウジョウ、りんごが決め手の生姜焼き、梅と生姜のサバ味噌煮、トロトロねぎの塩麹チキン、ひじきときのこのみぞれハンバーグ、ルーローハン、シャングージータン、マーヨージー、シーズトウ、7種野菜のコーンポタージュ、ポルチーニ茸とハト麦のスープ、タッコムタン、あずきマフィン、オレンジマフィン、いそべ餅、チョコバー、ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ 原材料商品により アレルギー卵、乳成分、小麦、えび、オレンジ、牛肉、ごま、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、りんご 栄養成分商品により
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりご使用ください。
※原材料など詳細は各商品ページでご確認ください。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする