イザメシ パン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24缶) 賞味期限製造日より5年 注文コード12923097 品番プレーンマフィン(24缶入)
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980
この商品は種類・賞味期限・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
調理方法
缶から出してそのままお召し上がりいただけます。
(1)缶切りなしで開けることができる、イージーオープン缶です。どこでも気軽に持ち出すことができます。
(2)カップに入ったマフィンが下向きに2個入っています。直接マフィンに触らずに取り出せるので衛生的です。
仕様口当たりが軽いほのかな甘み。ふんわりと焼き上げたシンプルな味わいのプレーンマフィン。朝食にはもちろん、おやつとしても。缶から出してそのままお召し上がりいただけます。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【単品】75×113 内容2(個/1缶) ケース質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】320×480×130 賞味期限製造日より5年 原材料小麦粉(国内製造)、マーガリン、卵、砂糖、殺菌凍結卵黄(卵黄、砂糖)、ファットスプレッド、脱脂粉乳、食物繊維、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、パン酵母、食塩、糖加工品(異性化液糖、デキストリン)/乳化剤、香料、加工澱粉、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、酵素、着色料(抽出カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) アレルギー卵、乳成分、小麦 栄養成分100g当たり/エネルギー:370kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:16.6g、炭水化物:46.4g、食塩相当量:0.9g※推定値
注意
※製造日より1年以内の商品を出荷します
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18412328
2024-06-15
用途:
非常用
さくらサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消費期限近いものを食べましたが、これが非常時に食べられたら、少しほっとするかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
18412328
2022-03-28
用途:
防災用
その他業種

防災リュックに入れておくために購入しました。保存期間が長いのでいいと思います。

対象商品:
18412328
2020-06-29
用途:
防災
金融・保険業

他の通販で調べましたが、1番お安く購入できました。食べてないですが美味しそうなパンですよね。

対象商品:
18412328
2020-05-08
用途:
災害時に食べます
医療・福祉・介護関連業

まだ、開けてはいませんがパンが缶詰になっているのでもしもの際に安心して食べられると思う。何もなくても一年経ったら開けて食べてまた 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする