シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 12923140 品番 NBR0270PFBBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07(指部) ブルー サイズL 入数(枚)250 機能薄手、耐油 全長(cm)23以上 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
接客業
株式会社 エンドレス 様 (卸売・小売業)

フィットして、指先の感覚もあり、意外と丈夫、数量も、多くの従業員が使うので、すぐになくなる事も無く、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする