ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 電気溶接機用部品・オプション
ワイヤ送給装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
WB-M352/WB-M352L/WB-M502/WB-M502GS/WB-P352/WB-P352L/WBーP502L/WBーW350/DM-353/DM-500
注文コード
12923386
品番
CM-7403
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
WB-M352/WB-M352L/WB-M502/WB-M502GS/WB-P352/WB-P352L/WBーP502L/WBーW350/DM-353/DM-500
質量(kg)
14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×611×393
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
適合ワイヤ
ソリッドワイヤ/フラックス入りワイヤ
速度(m/min)
【ワイヤ送給】22(最大)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。