ワイヤ送給装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合WB-M502/WB-M502GS/WB-P352/WB-P352L/WBーP502L/WBーW350/DM-500 注文コード12923411 品番CMW-7403
参考基準価格(税別)¥157,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・適合など23種類から選べます 他の種類を見る
適合WB-M502/WB-M502GS/WB-P352/WB-P352L/WBーP502L/WBーW350/DM-500 質量(kg)14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×611×393 冷却方式水冷 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 適合ワイヤソリッドワイヤ/フラックス入りワイヤ 速度(m/min)【ワイヤ送給】22(最大)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする