ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 電気溶接機用部品・オプション
ワイヤ送給装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
WB-P352/WB-P352L/WB-P502L/WP-W350
注文コード
12923429
品番
CMA-7403
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
適合
WB-P352/WB-P352L/WB-P502L/WP-W350
質量(kg)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×723×393
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
1.0/1.2/(1.6)
適合ワイヤ
硬質アルミ/軟質アルミ
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。